Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12061600

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 2 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516588429

Sonepar Artikelnummer

121028447

Hersteller Artikelnummer

12061600

Hersteller Typ

DAW1620ACTIVEDST

Hersteller Artikel Nr.:

12061600

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

2 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

640 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

248 W

Höhe der Haube:

50 mm

Gesamthöhe:

375 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

500 mm

Ausführung des Schalters:

Drucktaster

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

620 m³/h

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

49.9 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

13.440 kg

Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 598 mm Breite Leistungsstark - 640 m3/h in der Boosterstufe Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste Effiziente Filterung - 10-lagiger Metallfettfilter Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig