MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 60cm Glasschirm brillantweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12533870
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516801955
Sonepar Artikelnummer
121133872
Hersteller Artikelnummer
12533870
Hersteller Typ
DAH1650BRWS
Hersteller Artikel Nr.:
12533870
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
635 m³/h
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Anschlusswert:
190 W
Gesamthöhe:
830 .. 1210 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
388 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Ausführung des Schalters:
Touchscreen
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
570 m³/h
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 .. 125 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
56.2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
13.000 kg


