MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 88cm Glasschirm obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12506060
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516788461
Sonepar Artikelnummer
121133848
Hersteller Artikelnummer
12506060
Hersteller Typ
DA9092WOBSW
Hersteller Artikel Nr.:
12506060
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
670 m³/h
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Anschlusswert:
200 W
Gesamthöhe:
500 mm
Breite:
880 mm
Tiefe:
260 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Ausführung des Schalters:
Touchscreen
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
605 m³/h
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
67.7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
21.500 kg


