Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Con@ctivity obsidianschwarz

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Con@ctivity obsidianschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10750330

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - Umluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515935965

Sonepar Artikelnummer

120485198

Hersteller Artikelnummer

10750330

Hersteller Typ

DA6698WOBSW

Hersteller Artikel Nr.:

10750330

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

Umluftbetrieb

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

89 W

Höhe des Kamins:

0 mm

Höhe der Haube:

85 mm

Gesamthöhe:

0 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

500 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

315 m³/h

Geräuschemission:

52 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Ja

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

24.6 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

26.000 kg

Wandesse, Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity Leistungsstark - 640 m3/h in der Boosterstufe Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor Angenehm leise - Miele Silence-Paket