Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug, Wand-Dekor, 90cm, edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug, Wand-Dekor, 90cm, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10351370

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515711408

Sonepar Artikelnummer

120390412

Hersteller Artikelnummer

10351370

Hersteller Typ

PUR98WEDST

Hersteller Artikel Nr.:

10351370

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

395 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

229 W

Höhe des Kamins:

623 .. 943 mm

Höhe der Haube:

62 mm

Gesamthöhe:

685 .. 1005 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

898 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

330 m³/h

Geräuschemission:

67 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

49.7 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

25.000 kg

Wandesse, Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite Leistungsstark - 650 m3/h in der Boosterstufe Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig