MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Glasschirm Con@ctivity obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12534150
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516802457
Sonepar Artikelnummer
121130159
Hersteller Artikelnummer
12534150
Hersteller Typ
DAH4980OBSW 125GALAEDITION
Hersteller Artikel Nr.:
12534150
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
875 m³/h
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Anschlusswert:
200 W
Gesamthöhe:
830 .. 1210 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
381 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Ausführung des Schalters:
Touchscreen
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
720 m³/h
Geräuschdämpfung:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
28.2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
18.000 kg


