MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Glasschirm Con@ctivity pbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12744430
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - beige
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 5 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516866442
Sonepar Artikelnummer
121201123
Hersteller Artikelnummer
12744430
Hersteller Typ
DAH4980PBG
Hersteller Artikel Nr.:
12744430
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
beige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
5 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
875 m³/h
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
220 W
Breite:
898 mm
Tiefe:
381 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
720 m³/h
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
28 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
18.000 kg


