Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schwarz

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12358160

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516717706

Sonepar Artikelnummer

121067937

Hersteller Artikelnummer

12358160

Hersteller Typ

PUR98WSW

Hersteller Artikel Nr.:

12358160

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

650 m³/h

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Höhe der Haube:

62 mm

Gesamthöhe:

1005 .. 1135 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

500 mm

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

460 m³/h

Geräuschemission:

67 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

49.7 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

25.000 kg

Zeitloses Design – matt-schwarz-Haubenschirm in 898 mm Breite Leistungsstark - 650 m3/h in der Boosterstufe Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig