Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Zwischenbauhaube 60cm B edst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Zwischenbauhaube 60cm B edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12697760

  • Bauart - Einbau

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 730 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516852582

Sonepar Artikelnummer

121237140

Hersteller Artikelnummer

12697760

Hersteller Typ

DAZ1620

Hersteller Artikel Nr.:

12697760

Bauart:

Einbau

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

730 m³/h

Gesamthöhe:

450 mm

Breite:

599 mm

Tiefe:

275 mm

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

430 m³/h

Geräuschemission:

59 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

75.9 kWh

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.800 kg

Unsichtbar - Verblendung mit Küchendekor möglich Leistungsstark - 730 m3/h in der Boosterstufe Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung - 2 LED-Strahler Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover Für bestmögliche Funktion - lüftungstechnisches Zubehör