Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzugshaube PUR 68 W Edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzugshaube PUR 68 W Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12657250

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84146000

  • Gewicht - 21.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516844976

Sonepar Artikelnummer

121388744

Hersteller Artikelnummer

12657250

Hersteller Typ

PUR68WSO-RAL

Hersteller Artikel Nr.:

12657250

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

21.000 kg

Zeitloses Design in 598 mm Breite mit LED-Beleuchtung und Tipptasten Leistungsstark - 650 m3/h in der Boosterstufe Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover RAL-Farbe - Nur erhältlich im Fachhandel