Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 4Ebenen edelstahl-clst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 4Ebenen edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11106270

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516127994

Sonepar Artikelnummer

121211749

Hersteller Artikelnummer

11106270

Hersteller Typ

DG2740EDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

11106270

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.800 kg

7-Segment-Display mit Sensorbedienung - EasySensor Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes - Menügaren Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme Viel Platz - 40 l rostfreier Edelstahl-Garraum