Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 4Ebenen WLAN edelstahl-clst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Einbau-Dampfgarer 60cm 40L 4Ebenen WLAN edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11106320

  • Garraumfassungsvermögen - 40 l

  • Anschlusswert - 3600 W

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516128441

Sonepar Artikelnummer

121211750

Hersteller Artikelnummer

11106320

Hersteller Typ

DG7140EDLCST

Hersteller Artikel Nr.:

11106320

Garraumfassungsvermögen:

40 l

Anschlusswert:

3600 W

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

569 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

26.350 kg

Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes - Menügaren Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home