Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Einbau-Wärmeschublade H 29cm grifflos edelstahl-clst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Einbau-Wärmeschublade H 29cm grifflos edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11103170

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 230 V

  • Breite - 595 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516128274

Sonepar Artikelnummer

121211744

Hersteller Artikelnummer

11103170

Hersteller Typ

ESW7120EDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

11103170

Grundfarbe:

Edelstahl

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230 V

Breite:

595 mm

Höhe:

289 mm

Tiefe:

570 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

23.430 kg

Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren Immer die richtige Temperatur - vier Betriebsarten Komfortabel und einfach - Touch-Bedienung Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open Sicher ist sicher - Timerfunktion mit automatischem Abschalten