MIELE - VG!S Einbauherd 9BA PerfectClean Uhr Vollauszug A+ obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12604440
Bauform - Einbaugerät
Energieart Backofen - Strom
Bauart - einbaufähig
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516824275
Sonepar Artikelnummer
121151611
Hersteller Artikelnummer
12604440
Hersteller Typ
H 2459 E ACTIVE OBSW
Hersteller Artikel Nr.:
12604440
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
schwarz
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Nettovolumen:
76 l
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
42.000 kg


