MIELE - VG!S Einbauherd 9BA Pyrolyse Uhr A+ obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12446850
Bauform - Einbaugerät
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 11000 W
Bauart - einbaufähig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516765226
Sonepar Artikelnummer
121114486
Hersteller Artikelnummer
12446850
Hersteller Typ
H2455IPOBSW ACTIVE
Hersteller Artikel Nr.:
12446850
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
11000 W
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
schwarz
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.1 kWh
Nettovolumen:
76 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
47.000 kg


