MIELE - VG!S Einbaukühlschrank int. **** 0G 173L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12361910
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 173 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516711667
Sonepar Artikelnummer
121133837
Hersteller Artikelnummer
12361910
Hersteller Typ
K7348C 125GALAEDITION
Hersteller Artikel Nr.:
12361910
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
173 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
118.26 kWh
Höhe:
1213 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
91 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
16 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
67 l
Anzahl der Temperaturzonen:
3
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Breite:
546 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1216 .. 1231 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
46.500 kg


