Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Einbaukühlschrank int. **** 0G 275L C weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Einbaukühlschrank int. **** 0G 275L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12444660

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 131 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516747796

Sonepar Artikelnummer

121211773

Hersteller Artikelnummer

12444660

Hersteller Typ

K7748C

Hersteller Artikel Nr.:

12444660

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

131 kWh

Höhe:

1770 mm

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

248 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

27 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

98 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1772 .. 1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

63.500 kg

Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach. Professionelle Lagerung - noch länger frisch mitPerfectFresh Pro. Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED. Integriertes4-Sterne-Gefrierfach. Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum -DynaCool. Keine sichtbare Kondensatbildung danktrockener Rückwand.