Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Einbaukühlschrank int. **** 0G 276L ActiveDoor li C ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Einbaukühlschrank int. **** 0G 276L ActiveDoor li C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12445000

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 131 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516748076

Sonepar Artikelnummer

121211775

Hersteller Artikelnummer

12445000

Hersteller Typ

K7798CL

Hersteller Artikel Nr.:

12445000

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

131 kWh

Höhe:

1770 mm

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

250 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

27 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

98 l

Anzahl der Temperaturzonen:

3

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Breite:

559 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1777 .. 1793 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

links

Getränkespender:

Nein

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

73.200 kg

Einbau-Kühlschrank mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort. 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung -PerfectFresh Active. Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür -ActiveDoor. Integriertes4-Sterne-Gefrierfach. Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dankFlexiLight2.0. Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum -DynaCool. Komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden -FlexiTray.