MIELE - VG!S Einbaukühlschrank int. **** 119L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12269790
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 119 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516664253
Sonepar Artikelnummer
121092177
Hersteller Artikelnummer
12269790
Hersteller Typ
K7128D
Hersteller Artikel Nr.:
12269790
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
119 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
115 kWh
Höhe:
874 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
104 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Gefrierleistung:
3 kg/24h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
558 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischenhöhe:
874 .. 881 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
31.930 kg


