MIELE - VG!S Einbaukühlschrank int. Cooler 166L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12443670
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 77 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516747093
Sonepar Artikelnummer
121133891
Hersteller Artikelnummer
12443670
Hersteller Typ
K7237D
Hersteller Artikel Nr.:
12443670
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
77 kWh
Höhe:
1022 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
166 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
32 dB(A) re 1 pW
Breite:
559 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1024 .. 1040 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
37.200 kg


