Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Einbaukühlschrank unt. Cooler 127L D weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Einbaukühlschrank unt. Cooler 127L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12519110

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 74.1 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516779216

Sonepar Artikelnummer

121237135

Hersteller Artikelnummer

12519110

Hersteller Typ

KU7015D

Hersteller Artikel Nr.:

12519110

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

74.1 kWh

Höhe:

818 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

127 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

597 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 .. 880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

33.800 kg

Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED Flexible Innentür - geteilte Innentürabsteller Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool