Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L C weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12519190

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe - 858 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516779209

Sonepar Artikelnummer

121237248

Hersteller Artikelnummer

12519190

Hersteller Typ

KU7135C

Hersteller Artikel Nr.:

12519190

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe:

858 mm

Spannung:

240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

597 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

860 mm

Nischentiefe:

560 mm

Türanschlag:

rechts

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

37.300 kg

Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool Flexible Innentür - geteilte Innentürabsteller Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefäße - FlexiBoard