MIELE - VG!S EinbauMikrowelle 800W 17L 6Stufen obsidianschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11103410
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516115267
Sonepar Artikelnummer
120589545
Hersteller Artikelnummer
11103410
Hersteller Typ
M2230SCOBSW
Hersteller Artikel Nr.:
11103410
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Grill-Leistung:
0 W
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
372 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
310 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
7
Drehteller:
nein
Durchmesser Drehteller:
272 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
14.400 kg


