MIELE - VG!S EinbauMikrowelle 800W 26L 6Stufen obsidianschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11108900
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516117124
Sonepar Artikelnummer
120589548
Hersteller Artikelnummer
11108900
Hersteller Typ
M2240SCOBSW
Hersteller Artikel Nr.:
11108900
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
26 l
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
452 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
401 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
325 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
18.000 kg


