Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S EinbauMikrowelle m.Grill 800/800W 17L 6Stufen obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S EinbauMikrowelle m.Grill 800/800W 17L 6Stufen obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11103400

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516115250

Sonepar Artikelnummer

120589544

Hersteller Artikelnummer

11103400

Hersteller Typ

M2224SCOBSW

Hersteller Artikel Nr.:

11103400

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

17 l

Max. Grill-Leistung:

800 W

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

372 mm

Breite:

495 mm

Tiefe:

310 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Ja

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

7

Drehteller:

nein

Durchmesser Drehteller:

272 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

14.400 kg

7-Segment-Display mit Sensorbedienung - EasySensor Optimale und gleichmäßige Bräunung - integrierter Quarzgrill Perfektes Auftauen und Garen - Automatikprogramme Speisen bleiben genussfertig - Warmhalteautomatik Perfekte und energiesparende Ausleuchtung - LED-Beleuchtung