Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gas-Kochmulde 27.2cm 2 Brenner edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gas-Kochmulde 27.2cm 2 Brenner edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10933900

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Energieart - Gas

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Stahl, emailliert

  • Anzahl der Gasbrenner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516025405

Sonepar Artikelnummer

120588612

Hersteller Artikelnummer

10933900

Hersteller Typ

CS1012-2G

Hersteller Artikel Nr.:

10933900

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Energieart:

Gas

Hauptoberflächenwerkstoff:

Stahl, emailliert

Anzahl der Gasbrenner:

2

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Restwärmeanzeige:

zentral

Breite:

288 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73211190

Gewicht:

7.600 kg

Professionelles Design - Edelstahlmulde in 288 mm Breite Besonders flexibel - 1 Normalbrenner und 1 Starkbrenner Optimale Steuerung - Einhandbedienung mit Knebeln und QuickStart Besonders sicher - GasStop&Restart-Funktion Einfache Reinigung - Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger