Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gas-Kochmulde 88.8cm 5Brenner edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gas-Kochmulde 88.8cm 5Brenner edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10933880

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Art der Kochstellen - Gasflamme

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516127543

Sonepar Artikelnummer

120589510

Hersteller Artikelnummer

10933880

Hersteller Typ

KM2356-1

Hersteller Artikel Nr.:

10933880

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Art der Kochstellen:

Gasflamme

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Gas

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Stahl, emailliert

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Werkstoff des Topfträgers:

Gusseisen

Anzahl der Gasbrenner:

5

Mit Wok-Brenner:

Ja

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

888 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

508 mm

Einbaubreite:

862 mm

Einbauhöhe:

101 mm

Einbautiefe:

490 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73211190

Gewicht:

20.050 kg

Optimale Steuerung - Einhandbedienung mit Knebeln und QuickStart Modernes Design - 888 mm breite, flachaufbauende Edelstahlmulde Besonders flexibel - 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wok Besonders sicher - GasStop&Restart-Funktion Einfache Reinigung - Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger