Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm 4Fächer C weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm 4Fächer C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12389310

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 107 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516722366

Sonepar Artikelnummer

121211768

Hersteller Artikelnummer

12389310

Hersteller Typ

F4001CWS

Hersteller Artikel Nr.:

12389310

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

107 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

602 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

110 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

851 mm

Tiefe:

628 mm

Lagerung bei Stromausfall:

15 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Gefrierleistung:

7.5 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

37.500 kg

Stand-Gefrierschrank mit ComfortFrost, SuperFrost und VarioRoom für flexible und sichere Lagerung. Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED. Griffloses Design dank integrierter Griffmulde. Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln -SuperFrost. Seltener abtauen dank ComfortFrost. Flexible Vergrößerung des Gefrierraums -VarioRoom.