Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 160L 4Fächer D weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 160L 4Fächer D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12421630

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 161 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516736172

Sonepar Artikelnummer

121211953

Hersteller Artikelnummer

12421630

Hersteller Typ

FN4312DWS

Hersteller Artikel Nr.:

12421630

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

161 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

1255 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

166 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

597 mm

Tiefe:

675 mm

Lagerung bei Stromausfall:

15 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Gefrierleistung:

15 kg/24h

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

49.300 kg

Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Mehr Platz für besonders großes Gefriergut - XXL Box Griffloses Design dank integrierter Griffmulde Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln - SuperFrost Flexible Vergrößerung des Gefrierraums - VarioRoom