MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 161L 4Fächer E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11952950
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 0 W
Nettovolumen - 161 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516516934
Sonepar Artikelnummer
121023977
Hersteller Artikelnummer
11952950
Hersteller Typ
FN4312EWS
Hersteller Artikel Nr.:
11952950
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
0 W
Nettovolumen:
161 l
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
170 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
675 mm
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Gefrierleistung:
15 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
52.300 kg


