Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 277L 7Fächer D edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 277L 7Fächer D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12430340

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - Silber

  • Nettovolumen - 278 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516741596

Sonepar Artikelnummer

121211955

Hersteller Artikelnummer

12430340

Hersteller Typ

FNS4382DEDST

Hersteller Artikel Nr.:

12430340

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

Silber

Nettovolumen:

278 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

597 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

199 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

1855 mm

Tiefe:

675 mm

Lagerung bei Stromausfall:

16 h

Klimaklasse:

SN-T

Türanschlag:

links

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

70.100 kg

Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Mehr Platz für besonders großes Gefriergut - XXL Box Griffloses Design dank integrierter Griffmulde Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln - SuperFrost Flexible Vergrößerung des Gefrierraums - VarioRoom