MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 5Fächer C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12665170
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen - 200 l
Nettovolumen - 200 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516840596
Sonepar Artikelnummer
121201122
Hersteller Artikelnummer
12665170
Hersteller Typ
FN4322CWS
Hersteller Artikel Nr.:
12665170
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen:
200 l
Nettovolumen:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
597 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
142 kWh
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Höhe:
1455 mm
Tiefe:
675 mm
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
56.300 kg


