MIELE - VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 93L 4Fächer D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12389360
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 93 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516722397
Sonepar Artikelnummer
121130161
Hersteller Artikelnummer
12389360
Hersteller Typ
FN4002DWS
Hersteller Artikel Nr.:
12389360
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
93 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
602 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
147.62 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
851 mm
Tiefe:
629 mm
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
8.5 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
35.800 kg


