MIELE - VG!S Gefrierschrank 70cm NoFr. 363L 7Fächer C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12430330
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 363 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516741589
Sonepar Artikelnummer
121133885
Hersteller Artikelnummer
12430330
Hersteller Typ
FN4778CWS
Hersteller Artikel Nr.:
12430330
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
363 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
697 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
7
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
178 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1855 mm
Tiefe:
760 mm
Lagerung bei Stromausfall:
19 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
19 kg/24h
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
80.600 kg


