MIELE - VG!S Gefrierschrank int NoFr. 156L. 6Fächer D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11643210
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 0 W
Bruttofassungsvermögen - 190 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516379430
Sonepar Artikelnummer
121005245
Hersteller Artikelnummer
11643210
Hersteller Typ
FNS7470D
Hersteller Artikel Nr.:
11643210
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
0 W
Bruttofassungsvermögen:
190 l
Nettovolumen:
156 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
559 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
6
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
173 kWh
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1395 mm
Tiefe:
544 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1397 .. 1413 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184080
Gewicht:
51.200 kg


