MIELE - VG!S Gefrierschrank int NoFr. 213L. 8Fächer E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12443480
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 213 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516746683
Sonepar Artikelnummer
121133888
Hersteller Artikelnummer
12443480
Hersteller Typ
FNS7710E
Hersteller Artikel Nr.:
12443480
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
213 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
559 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
8
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
237 kWh
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
58.500 kg


