Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gefrierschrank int. NoFr. 65L 3Fächer B weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gefrierschrank int. NoFr. 65L 3Fächer B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12443420

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 66 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516746669

Sonepar Artikelnummer

121211772

Hersteller Artikelnummer

12443420

Hersteller Typ

FNS7040B

Hersteller Artikel Nr.:

12443420

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

66 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

559 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

94 kWh

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

712 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

714 .. 730 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

30.400 kg

Einbau-Gefrierschrank mit NoFrost und drei Gefrierschubladen für maximalen Komfort. Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost. Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose. Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln - SuperFrost. Flexible Vergrößerung des Gefrierraums - VarioRoom.