MIELE - VG!S Gefrierschrank int NoFr IceM 213L 8F. ActivDoor re D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12449060
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 213 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516751366
Sonepar Artikelnummer
121133890
Hersteller Artikelnummer
12449060
Hersteller Typ
FNS7794DR
Hersteller Artikel Nr.:
12449060
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
213 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
559 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
8
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
190 kWh
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
546 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1772 .. 1788 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Nein
Möbeltürbefestigung:
fest
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
74.000 kg


