Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gefrierschrank unt. 74L 3Fächer NoFr. D weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gefrierschrank unt. 74L 3Fächer NoFr. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12519380

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 74 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516779322

Sonepar Artikelnummer

121237137

Hersteller Artikelnummer

12519380

Hersteller Typ

FNUS7040D

Hersteller Artikel Nr.:

12519380

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

74 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

597 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

149.7 kWh

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

818 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 .. 880 mm

Nischentiefe:

560 mm

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Gefrierleistung:

8.2 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

36.000 kg

Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln - SuperFrost Flexible Vergrößerung des Gefrierraums - VarioRoom