Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Gefrierschrank unt. 80L 3Fächer NoFr. C weiß

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Gefrierschrank unt. 80L 3Fächer NoFr. C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12519420

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen - 80 l

  • Nettovolumen - 80 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516779339

Sonepar Artikelnummer

121237138

Hersteller Artikelnummer

12519420

Hersteller Typ

FNUS7140C

Hersteller Artikel Nr.:

12519420

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen:

80 l

Nettovolumen:

80 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

597 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

121 kWh

Geräuschemission:

32 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

858 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

860 mm

Nischentiefe:

560 mm

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Nein

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

9.7 kg/24h

Mit Beleuchtung:

Ja

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

34.000 kg

Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln - SuperFrost Flexible Vergrößerung des Gefrierraums - VarioRoom