MIELE - VG!S Geschirrspüler 45cm 7Prog. WPS Schublade C brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12148030
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516607496
Sonepar Artikelnummer
121067930
Hersteller Artikelnummer
12148030
Hersteller Typ
G5740SCSLBRWS
Hersteller Artikel Nr.:
12148030
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
600 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
7
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
48.400 kg


