Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Geschirrspüler 60cm 11Prog. WPS AutoDos Schubl B brws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Geschirrspüler 60cm 11Prog. WPS AutoDos Schubl B brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12424440

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Grundfarbe der Blende - weiß

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516736790

Sonepar Artikelnummer

121187823

Hersteller Artikelnummer

12424440

Hersteller Typ

G7130SCBW

Hersteller Artikel Nr.:

12424440

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

B

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

230 V

Breite:

598 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

600 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

845 .. 880 mm

Nischentiefe:

600 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

8.4 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.64 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

64 kWh

Geräuschemission:

43 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

11

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

56.000 kg

Geschirrspülautomat G 7130 SC Standgerät/brillantweiss, Unser Raumwunder - Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung - Miele@home Alles restlos trocken − Die Miele AutoOpen-Trocknung Frischwasserspüler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Besonders leichtes Türöffnen und -schließen − ComfortClose