Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Geschirrspüler 60cm 11Prog. WPS Schubl A brws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Geschirrspüler 60cm 11Prog. WPS Schubl A brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12424630

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Grundfarbe der Blende - weiß

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516738596

Sonepar Artikelnummer

121187826

Hersteller Artikelnummer

12424630

Hersteller Typ

G7210SCBW

Hersteller Artikel Nr.:

12424630

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

A

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

230 V

Breite:

598 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

600 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

845 .. 880 mm

Nischentiefe:

600 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

8.4 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.54 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

54 kWh

Geräuschemission:

43 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

11

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

56.000 kg

Geschirrspülautomat G 7210 SC Standgerät/brillantweiss, Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses Alles restlos trocken − Die Miele AutoOpen-Trocknung Frischwasserspüler - ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm Besonders leichtes Türöffnen und -schließen − ComfortClose Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag - ExtraComfort Körbe