MIELE - VG!S Geschirrspüler 60cm 5Prog. WPS Schubl A brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12845480
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Blende - weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516903352
Sonepar Artikelnummer
121244069
Hersteller Artikelnummer
12845480
Hersteller Typ
G5611SCBRWS ACTIVE
Hersteller Artikel Nr.:
12845480
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
600 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
845 .. 880 mm
Nischentiefe:
600 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.2 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.54 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
53.500 kg


