MIELE - VG!S Geschirrspüler int. 45cm 5Prog. WPS Schublade E ed-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12147880
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516607984
Sonepar Artikelnummer
121067923
Hersteller Artikelnummer
12147880
Hersteller Typ
G5540SCISLEDCLST
Hersteller Artikel Nr.:
12147880
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
570 mm
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
41.400 kg


