MIELE - VG!S Geschirrspüler int. 45cm 7Prog. WPS Schublade C brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12148050
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516608011
Sonepar Artikelnummer
121067928
Hersteller Artikelnummer
12148050
Hersteller Typ
G5740SCISLBRWS
Hersteller Artikel Nr.:
12148050
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
570 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
7
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
40.600 kg


