MIELE - VG!S Geschirrspüler int. 60cm 5Prog. WPS Schubl A brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12845440
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Grundfarbe der Blende - weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516903314
Sonepar Artikelnummer
121244066
Hersteller Artikelnummer
12845440
Hersteller Typ
G5611SCIBRWS ACTIVE
Hersteller Artikel Nr.:
12845440
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
570 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.2 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
43.700 kg


