MIELE - VG!S Geschirrspüler vollint. 45cm 5Pr. WPS Schubl E edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12147920
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516607991
Sonepar Artikelnummer
121067927
Hersteller Artikelnummer
12147920
Hersteller Typ
G5590SCVISLEDST
Hersteller Artikel Nr.:
12147920
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
550 mm
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
40.800 kg


