Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Geschirrspüler vollint. 45cm 7Pr. WPS Schubl C edst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Geschirrspüler vollint. 45cm 7Pr. WPS Schubl C edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12148090

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516608035

Sonepar Artikelnummer

121067932

Hersteller Artikelnummer

12148090

Hersteller Typ

G5790SCVISLEDST

Hersteller Artikel Nr.:

12148090

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

C

Fassungsvermögen Maßgedecke:

9

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

230 V

Breite:

448 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

805 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

450 mm

Nischenhöhe:

805 .. 870 mm

Nischentiefe:

550 mm

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

7

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

40.800 kg

Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses Alles restlos trocken − Die Miele AutoOpen-Trocknung Besonders leichtes Türöffnen und -schließen − ComfortClose Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag - ExtraComfort Körbe