MIELE - VG!S Geschirrspüler vollint. 60cm 5Prog. WPS Schubl A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12845450
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516903321
Sonepar Artikelnummer
121244067
Hersteller Artikelnummer
12845450
Hersteller Typ
G5651SCVIEDST ACTIVE
Hersteller Artikel Nr.:
12845450
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.2 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.54 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.000 kg


